FESTO

FESTO Flanschbefestigung CRFNG-125 185363

  • ERIKS:11635227
  • Hersteller:185363
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 297.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRFNG
Ausführung
Flanschmontage
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
125 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
3787 g