FESTO

FESTO Flanschbefestigung CRFNG-100 161851

  • ERIKS:11631915
  • Hersteller:161851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRFNG
Ausführung
Flanschmontage
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
2054 g