FESTO

FESTO Flachzylinder EZH-2,5/9-20-B 164992

  • ERIKS:11633077
  • Hersteller:164992
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EZH
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
3 mm
Type Kolbenstange
Quadratische Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium
Material Kolbenstange
Stahl vernickelt
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.8 bis 6 bar
Gewicht
17 g