CHF 185.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EZH |
Funktion | Einfachwirkend |
Dämpfung | Ohne |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
Hublänge | 40 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Type Kolbenstange | Quadratische Kolbenstange |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Kolbenstange | Polyamid glasfaserverstärkt |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Material Deckel | Aluminium |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2.5 bis 6 bar |
Gewicht | 242 g |