FESTO

FESTO Flachzylinder EZH-1,5/6,5-10 13009

  • ERIKS:11627105
  • Hersteller:13009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EZH
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
3 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
3 mm
Type Kolbenstange
Quadratische Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium
Material Kolbenstange
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 6 bar
Gewicht
4 g