FESTO

FESTO Flachzylinder DZH-63-200-PPV-A 14081

  • ERIKS:23210534
  • Hersteller:14081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 486.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DZH
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Flachzylinder DZF-63-200-A-P-A 161316

  • ERIKS:11631843
  • Manufacturer:161316

CHF 342.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 370.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026