FESTO

FESTO Flachzylinder DZH-63-125-PPV-A 14079

  • ERIKS:11627192
  • Hersteller:14079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 466.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 504.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DZH
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Flachzylinder DZF-63-125-A-P-A 161314

  • ERIKS:11631841
  • Manufacturer:161314

CHF 325.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026