FESTO

FESTO Flachzylinder DZH-50-200-PPV-A 14070

  • ERIKS:23211761
  • Hersteller:14070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 412.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 446.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DZH
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Flachzylinder DZF-50-200-A-P-A 161301

  • ERIKS:11631832
  • Manufacturer:161301

CHF 291.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026