FESTO

FESTO Flachzylinder DZH-40-160-PPV-A 14058

  • ERIKS:23211034
  • Hersteller:14058
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 348.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 376.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DZH
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
160 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Gehäuse
Aluminium
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Flachzylinder DZF-40-160-A-P-A 161285

  • ERIKS:11631820
  • Manufacturer:161285

CHF 254.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026