FESTO

FESTO Flachzylinder DZH-32-80-PPV-A 14044

  • ERIKS:11627168
  • Hersteller:14044
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 296.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 320.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DZH
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Flachzylinder DZF-32-80-A-P-A 161267

  • ERIKS:11631806
  • Manufacturer:161267

CHF 222.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026