FESTO

FESTO Flachzylinder DZH-32-200-PPV-A 14048

  • ERIKS:23286487
  • Hersteller:14048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DZH
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Flachzylinder DZF-32-200-A-P-A 161271

  • ERIKS:11631810
  • Manufacturer:161271

CHF 238.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026