FESTO

FESTO Flachzylinder DZH-25-40-PPV-A 151122

  • ERIKS:11630002
  • Hersteller:151122
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 261.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 282.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DZH
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Flachzylinder DZF-25-40-A-P-A 161252

  • ERIKS:11631795
  • Manufacturer:161252

CHF 202.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026