FESTO

FESTO Flachzylinder DZH-20-80-PPV-A 151137

  • ERIKS:23210710
  • Hersteller:151137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DZH
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Flachzylinder DZF-18-80-A-P-A 161241

  • ERIKS:11631789
  • Manufacturer:161241

CHF 192.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026