FESTO

FESTO Flachzylinder DZH-16-125-PPV-A 151150

  • ERIKS:11630020
  • Hersteller:151150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DZH
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Flachzylinder DZF-18-125-A-P-A 161243

  • ERIKS:11631791
  • Manufacturer:161243

CHF 196.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026