FESTO

FESTO Flachzylinder DZH-16-100-PPV-A 151149

  • ERIKS:11630019
  • Hersteller:151149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DZH
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Flachzylinder DZF-18-100-A-P-A 161242

  • ERIKS:11631790
  • Manufacturer:161242

CHF 194.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026