FESTO

FESTO Flachzylinder DZF-63-10-A-P-A 161308

  • ERIKS:11631835
  • Hersteller:161308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DZF
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar