FESTO

FESTO Flachzylinder DZF-12-40-A-P-A 161226

  • ERIKS:11631779
  • Hersteller:161226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DZF
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.6 bis 10 bar