FESTO

FESTO Filterschalldämpfer LFU-3/8 539133

  • ERIKS:11648825
  • Hersteller:539133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFU
Material Gehäuse
PP
Durchfluss bei 6 bar
> = 4700 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Geräuschdämmung
40
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Manuell
Gewicht
190 g