FESTO

FESTO Filterschalldämpfer LFU-1/4 539132

  • ERIKS:11648824
  • Hersteller:539132
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFU
Material Gehäuse
PP
Durchfluss bei 6 bar
> = 4000 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Geräuschdämmung
40
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Manuell
Gewicht
190 g