CHF 177.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LFU |
Material Gehäuse | PP |
Durchfluss bei 6 bar | 6000 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Geräuschdämmung | 40 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 100 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
Abscheidegrad | 1 µm |
Ablass | Manuell |