FESTO

FESTO Filterschalldämpfer LFU-1 10495

  • ERIKS:11626986
  • Hersteller:10495
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFU
Material Gehäuse
PP
Durchfluss bei 6 bar
12500 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Geräuschdämmung
40
Umgebungstemperatur
von -10 bis 100 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Manuell