FESTO

FESTO Filter-Regelventil MS9-LFR-NG-D6-EUV-DI-AG-PSI-AS 564125

  • ERIKS:12267858
  • Hersteller:564125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 521.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS9
Grösse
9
Funktion
Filter-Regler
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Gewicht
2400 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss