FESTO

FESTO Filter-Regelventil MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS 564120

  • ERIKS:12267855
  • Hersteller:564120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS9
Grösse
9
Funktion
Filter-Regler
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Gewicht
2400 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss