FESTO

FESTO Filter-Regelventil MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS 564117

  • ERIKS:12267852
  • Hersteller:564117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS9
Grösse
9
Funktion
Filter-Regler
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Gewicht
2400 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss