FESTO

FESTO Filter-Regelventil MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS 564115

  • ERIKS:12606177
  • Hersteller:564115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS9
Grösse
9
Funktion
Filter-Regler
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Gewicht
2400 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss