CHF 242.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS9 |
Grösse | 9 |
Funktion | Filter-Regler |
Abscheidegrad | 5 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | Aluminium-Legierung |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Abschließbar | Ja |
Gewicht | 2400 g |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |