FESTO

FESTO Filter-Regelventil MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS 529230

  • ERIKS:11645765
  • Hersteller:529230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6
Grösse
6
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
4000 l/min
Gewicht
875 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja