CHF 105.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS6 |
Grösse | 6 |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Automatisch |
Material Behälter | PC |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Abschließbar | Ja |
Max. Betriebsdruck | 12 |
Einstellbereich | 0.3 - 7 bar |
Fördervolumen | 5000 l/min |
Gewicht | 875 g |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
CHF 83.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026