FESTO

FESTO Filter-Regelventil MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS 529208

  • ERIKS:11645745
  • Hersteller:529208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6
Grösse
6
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
2500 l/min
Gewicht
875 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja