FESTO

FESTO Filter-Regelventil MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS 529178

  • ERIKS:11645716
  • Hersteller:529178
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6
Grösse
6
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
5600 l/min
Gewicht
875 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Alternativen

CHF 83.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026