FESTO

FESTO Filter-Regelventil MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS 529174

  • ERIKS:11645712
  • Hersteller:529174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.72inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Grösse
4
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
900 l/min
Gewicht
275 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja