FESTO

FESTO Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS 535724

  • ERIKS:11647429
  • Hersteller:535724
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Grösse
4
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
1500 l/min
Gewicht
475 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss