FESTO

FESTO Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z 529153

  • ERIKS:11645695
  • Hersteller:529153
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Grösse
4
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
1200 l/min
Gewicht
275 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja