FESTO

FESTO Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS 529150

  • ERIKS:11645693
  • Hersteller:529150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Grösse
4
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
1700 l/min
Gewicht
275 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Alternativen

CHF 71.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026