Eriks
FESTO

FESTO Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS 529144

  • ERIKS:11645688
  • Hersteller:529144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Grösse
4
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
1500 l/min
Gewicht
275 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Alternativen

CHF 46.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026