FESTO

FESTO Filter-Regelventil MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS 537149

  • ERIKS:11648025
  • Hersteller:537149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 542.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 586.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS12
Grösse
12
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
Intern
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
17000 l/min
Gewicht
7000 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja