CHF 542.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 586.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS12 |
Grösse | 12 |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | Intern |
Abscheidegrad | 5 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Automatisch |
Material Behälter | Aluminium-Legierung |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Abschließbar | Ja |
Fördervolumen | 14000 l/min |
Gewicht | 7000 g |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |