FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFRS-1/4-D-MINI-A 194709

  • ERIKS:11638871
  • Hersteller:194709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFRS
Grösse
Mini
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1400 l/min
Gewicht
560 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss