FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFRS-1/4-D-MINI 194708

  • ERIKS:11638870
  • Hersteller:194708
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFRS
Grösse
Mini
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1400 l/min
Gewicht
560 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss