FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFRS-1/4-D-5M-MINI-A 194718

  • ERIKS:11638880
  • Hersteller:194718
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 494.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 534.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFRS
Grösse
Mini
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1200 l/min
Gewicht
560 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss