FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-3/8-D-MIDI 159582

  • ERIKS:23212170
  • Hersteller:159582
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
3100 l/min
Gewicht
920 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 77.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026