FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-3/8-D-7-MINI 162704

  • ERIKS:11632343
  • Hersteller:162704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Mini
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 7 bar
Fördervolumen
1700 l/min
Gewicht
460 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 55.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026