FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-3/8-D-5M-O-MINI-A 192622

  • ERIKS:11638151
  • Hersteller:192622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Mini
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1350 l/min
Gewicht
460 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss