FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-3/8-D-5M-MIDI 162721

  • ERIKS:11632355
  • Hersteller:162721
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
2400 l/min
Gewicht
900 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 77.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026