FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-3/4-D-5M-MAXI-A 162732

  • ERIKS:11632364
  • Hersteller:162732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 650.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 703.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Maxi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
7600 l/min
Gewicht
1370 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss