FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI 192376

  • ERIKS:11637983
  • Hersteller:192376
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 452.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Maxi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
5800 l/min
Gewicht
1670 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss