FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-1-D-O-MAXI 162693

  • ERIKS:11632334
  • Hersteller:162693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 501.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Maxi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
10000 l/min
Gewicht
1400 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss