FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-1-D-7-DI-MAXI-A 192402

  • ERIKS:11638009
  • Hersteller:192402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 532.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 575.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Maxi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 7 bar
Fördervolumen
7800 l/min
Gewicht
1670 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss