FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-1-D-5M-MAXI 162725

  • ERIKS:11632358
  • Hersteller:162725
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 550.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 595.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Maxi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
8000 l/min
Gewicht
1470 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss