CHF 271.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LFR |
Grösse | Mini |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Automatisch |
Material Behälter | PC |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Abschließbar | Ja |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 12 |
Einstellbereich | 0.5 - 7 bar |
Fördervolumen | 900 l/min |
Gewicht | 460 g |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
CHF 89.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.72inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026